Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant3205
- Couple de sortie maximal1740 po/lb;196.593 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1800:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio1800:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po;412.75 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po;393.70 mm
- Poids90.0 lb, 40.823 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.25 hp
- Puissance nominale en service normal0.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant3205-1800/1 WR 56C 2.000
- Puissance d’entrée maximale0.25 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série3200
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)1740 po-lb;196.593 Nm