Motion
0230-30833

HUB CITY INC
0230-30833

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09478395
N° MFR0230-30833
Prix7,365.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30833

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI09478395
N° MFR0230-30833
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
Prix7,365.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    3206
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3206
  • Couple de sortie maximal
    1249 po/lb;141.118 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    1000:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    1000:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    99.00 lb, 44.906 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.31 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.31 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3206-1000/1 WR 143TC 1.438(CÔTÉ MT)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.31 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    1249 po-lb;141.118 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-30833 3206 1000/1 WR 143TC 1.438 (S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif