Motion
7010396826 3M MANCHON DE CÂBLE IGNIFUGE À PAROI LOURDE HDT-0300-4

3M
7010396826 3M HEAVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-0300-4

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-0300-48A, noir, gamme de câbles de calibre 14-#8 AWG, longueur de 4 pi, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478444
N° MFR7010396826 3M HEAVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-0300-4
Prix50.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010396826 3M HEAVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-0300-4

3M™ Manchon de câble résistant aux flammes pour murs lourds HDT-0300-48A, noir, gamme de câbles de calibre 14-#8 AWG, longueur de 4 pi, 5/caisse
N° D’ARTICLE MI09478444
N° MFR7010396826 3M HEAVY-WALL FLAME-RETARDANT CABLE SLEEVE HDT-0300-4
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
Prix50.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135370414
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    00051135370414

Aperçu

Description du fabricant
7010396826 3M MUR LOURD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Résistant à la flamme
  • Conforme aux normes SAE AS23053/15, Classe 1 et RoHS 2011/65/EU