Motion
7010350257 3M GAINE DE CÂBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI LOURDE ITCSN-0800, ROUGE, 6 PO LE

3M
7010350257 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0800, RED, 6 IN LE

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-0800, rouge, 6 po de longueur, 3 pièces/paquet, 12 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09478695
N° MFR7010350257 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0800, RED, 6 IN LE
Prix45.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350257 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0800, RED, 6 IN LE

3M™ Manchon de câble mural lourd thermorétractable ITCSN-0800, rouge, 6 po de longueur, 3 pièces/paquet, 12 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09478695
N° MFR7010350257 3M HEAT SHRINK HEAVY-WALL CABLE SLEEVE ITCSN-0800, RED, 6 IN LE
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
Prix45.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre des performances fiables pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Convient à l’isolation des épissures secondaires, ainsi qu’aux réparations directes enfouies, submersibles et creuses • Fait de polyoléfine noire réticulée • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600788
  • CUP_NON
    00051128600788

Aperçu

Description du fabricant
7010350257 3M THERMORÉTRACTABLE PAROI LOURDE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient pour l’isolation des épissures secondaires, ainsi que les réparations directes enfouies, submersibles et creuses
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU