Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier322
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant322
- Débit maximal tr/min44 tr/min
- Couple de sortie maximal1485 po/lb;167.8 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids66.0 lb, 29.937 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.75 hp
- Puissance nominale en service normal2.75 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant322-40/1 B WR 1.438
- Puissance d’entrée maximale2.75 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.8 Nm