Motion
ROUES ET OUTILS 7010495189 3M EN POLYIMIDE HYBRIDE BOND CBN, 1A1, 6X1/2X1-1/

3M
7010495189 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 154HK - MMMPBBW47165
N° D’ARTICLE MI09480071
N° MFR7010495189 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/
Prix2,054.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495189 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1A1, 6X1/2X1-1/4, X=3/8 B180 154HK - MMMPBBW47165
N° D’ARTICLE MI09480071
N° MFR7010495189 3M POLYIMIDE HYBRID BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/2X1-1/
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
Prix2,054.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    2.704 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Utilisé pour le meulage de la cannelure sur l’acier à haute vitesse, les aciers à outils et les métaux ferreux - Le minéral abrasif au nitrure de bore cubique offre des vitesses de coupe rapides à haute température - La liaison hybride améliore la stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température - Offre des vitesses de coupe élevées et une bonne rétention de la forme lorsqu’il est utilisé avec des liquides de refroidissement à l’huile ou à l’eau - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308275037
  • CUP_NON
    00076308275037

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495189 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Utilisé pour le meulage de la cannelure sur l’acier à haute vitesse, les aciers à outils et les métaux ferreux - Le minéral abrasif au nitrure de bore cubique offre des vitesses de coupe rapides à haute température - La liaison hybride améliore la stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température - Offre des vitesses de coupe élevées et une bonne rétention de la forme lorsqu’il est utilisé avec des liquides de refroidissement à l’huile ou à l’eau - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin