Spécifications
Dimensions
- Diamètre total4 po
- Épaisseur globale0.375 po
- Poids1.001 lb
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison hybride résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la meilleure durée de vie des roues sans sacrifier le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le carburation, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
- Numéro CUP du fabricant00638060001769
- CUP_NON00638060001769
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les ferrites et la céramique - La liaison hybride résiste à la détérioration thermique et chimique - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la meilleure durée de vie des roues sans sacrifier le taux de coupe - Diverses conceptions de roues sont disponibles pour le carburation, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.