Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7100137516 3M , 1A1, 101.6M

3M
7100137516 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 101.6M

Roues et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1, 101.6MMx10MMx20MM, X=9.5MM D64 X96B-MMMPBDW51633
N° D’ARTICLE MI09480634
N° MFR7100137516 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 101.6M
Prix1,341.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100137516 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 101.6M

Roues et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1, 101.6MMx10MMx20MM, X=9.5MM D64 X96B-MMMPBDW51633
N° D’ARTICLE MI09480634
N° MFR7100137516 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 101.6M
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
Prix1,341.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    486.293 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308200299
  • CUP_NON
    00076308200299

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100137516 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée