Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON HYBRIDE EN POLYIMIDE 7100137547 3M , 6PHU  1A1 127

3M
7100137547 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6PHU 1A1 127

Roues et outils diamantés à liaison polyimide hybride 3M™ , 6PHU -1A1 -127-10-95-20 -D64X96A -MMMPBDW51664
N° D’ARTICLE MI09480661
N° MFR7100137547 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6PHU 1A1 127
Prix1,526.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100137547 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6PHU 1A1 127

Roues et outils diamantés à liaison polyimide hybride 3M™ , 6PHU -1A1 -127-10-95-20 -D64X96A -MMMPBDW51664
N° D’ARTICLE MI09480661
N° MFR7100137547 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6PHU 1A1 127
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
Prix1,526.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.702 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308200602
  • CUP_NON
    00076308200602

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100137547 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le système de liaison métal-hybride et de grain diamanté haute performance assure une qualité de pointe améliorée - Capacité de profilage et qualité de surface améliorées - Réduction des efforts de mise en place et de finition - Durable avec une faible usure des roues, ce qui réduit le coût par pièce - Idéal pour les zones de contact moyennes et grandes et les opérations de meulage avec une alimentation élevée