Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010497886 3M , 3L1, 6X3/8X1-1/4,

3M
7010497886 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3L1, 6X3/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 3L1, 6X3/8X1-1/4, X=1/2, U=0,095 D220 655DK - MMMRBDW0425
N° D’ARTICLE MI09480952
N° MFR7010497886 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3L1, 6X3/8X1-1/4,
Prix1,123.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010497886 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3L1, 6X3/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 3L1, 6X3/8X1-1/4, X=1/2, U=0,095 D220 655DK - MMMRBDW0425
N° D’ARTICLE MI09480952
N° MFR7010497886 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3L1, 6X3/8X1-1/4,
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
Prix1,123.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    448.800 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060026649
  • CUP_NON
    00638060026649

Aperçu

Description du fabricant
7010497886 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.