Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492711 3M , 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M
7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/8 D150 663BI - MMMRBDW28471
N° D’ARTICLE MI09481075
N° MFR7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
Prix465.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/8 D150 663BI - MMMRBDW28471
N° D’ARTICLE MI09481075
N° MFR7010492711 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
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
Prix465.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir à la fois une rétention équilibrée de la forme et une performance de coupe libre - Différentes formes et tailles de meule disponibles - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245917
  • CUP_NON
    00076308245917

Aperçu

Description du fabricant
7010492711 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir à la fois une rétention équilibrée de la forme et une performance de coupe libre - Différentes formes et tailles de meule disponibles - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client