Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493109 3M , 1V1, 6X3/8X1-1/4,

3M
7010493109 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4, V=45 D180 654BJ - MMMRBDW37313
N° D’ARTICLE MI09481292
N° MFR7010493109 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4,
Prix997.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493109 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4, V=45 D180 654BJ - MMMRBDW37313
N° D’ARTICLE MI09481292
N° MFR7010493109 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix997.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Coupe gratuite avec une meilleure rétention de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours à partir des États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308250362
  • CUP_NON
    00076308250362

Aperçu

Description du fabricant
7010493109 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Coupe gratuite avec une meilleure rétention de la forme - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours à partir des États-Unis