Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493419 3M , 1V1, 4X1/4X1-1/4,

3M
7010493419 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=30 D280 695DM - MMMRBDW41328
N° D’ARTICLE MI09481441
N° MFR7010493419 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,
Prix681.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493419 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=30 D280 695DM - MMMRBDW41328
N° D’ARTICLE MI09481441
N° MFR7010493419 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X1-1/4,
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
Prix681.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - La liaison à la résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une forme de coupe libre et le taux de coupe le plus rapide - Différentes conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308253769
  • CUP_NON
    00076308253769

Aperçu

Description du fabricant
7010493419 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - La liaison à la résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une forme de coupe libre et le taux de coupe le plus rapide - Différentes conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client