Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493720 3M , 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M
7010493720 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D320 644AI - MMMRBDW46604
N° D’ARTICLE MI09481532
N° MFR7010493720 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
Prix934.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493720 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X3/8X1-1/4, X=1/4 D320 644AI - MMMRBDW46604
N° D’ARTICLE MI09481532
N° MFR7010493720 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X3/8X1-1/4,
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
Prix934.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308257200
  • CUP_NON
    00076308257200

Aperçu

Description du fabricant
7010493720 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.