Motion
7010497907 3M MEULE TRONÇONNEUSE 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8  D120 664BL-MM

3M
7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM

3M™ Meule tronçonneuse 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MMMRBDW52270
N° D’ARTICLE MI09481669
N° MFR7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM
Prix537.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM

3M™ Meule tronçonneuse 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MMMRBDW52270
N° D’ARTICLE MI09481669
N° MFR7010497907 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1A1, 3X3/8X1-1/4, X=3/8 D120 664BL-MM
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
Prix537.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060027561
  • CUP_NON
    00638060027561

Aperçu

Description du fabricant
7010497907 3M ROUE DE COUPE 664BL,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis