Motion
CONNECTEUR SANS COUTURE ISOLÉ EN NYLON SCOTCHLOK 7000133140 3M , 12-

3M
7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-

3M™ Raccord sans couture isolé en nylon ScotchlokMD . 101, 12-10 awg, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 4000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481710
N° MFR7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-
Prix1.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-

3M™ Raccord sans couture isolé en nylon ScotchlokMD . 101, 12-10 awg, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 4000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481710
N° MFR7000133140 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 12-
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
Prix1.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.2 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020806
  • CUP_NON
    00054007020806

Aperçu

Description du fabricant
7000133140 3M NYLON SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture isolé en nylon jaune assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU