Motion
7000133295 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6RX, STA

3M
7000133295 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6RX, STA

3M™ Scotchlok™ Anneau isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-6RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481755
N° MFR7000133295 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6RX, STA
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133295 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6RX, STA

3M™ Scotchlok™ Anneau isolé en nylon, 50/bouteille, MNG10-6RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481755
N° MFR7000133295 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-6RX, STA
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586846
  • CUP_NON
    00051128586846

Aperçu

Description du fabricant
7000133295 3M BAGUE D’ÉCRAN EN NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse