Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 7100165264 3M SCOTCHLOK ISOLÉE EN VINYLE, 100/BOUTEILLE, MV14-14F

3M
7100165264 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-14F

Fourche verrouillable isolée en Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV14-14FLX, languette semblable à un ressort qui s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482244
N° MFR7100165264 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-14F
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165264 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-14F

Fourche verrouillable isolée en Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV14-14FLX, languette semblable à un ressort qui s’ajuste fermement autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482244
N° MFR7100165264 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV14-14F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.1 po
  • Largeur totale
    0.43 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588352
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    00051128588352

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE VERROUILLABLE 7100165264 3M SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à couture brasée isolé en vinyle bleu assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse