Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 7010351290 3M ISOLÉE EN VINYLE, 50/BOUTEILLE, MVU10-6FX, WID

3M
7010351290 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FX, WID

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 50/bouteille, MVU10-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482308
N° MFR7010351290 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FX, WID
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351290 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FX, WID

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 50/bouteille, MVU10-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482308
N° MFR7010351290 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE, MVU10-6FX, WID
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.38 po
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588564
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128588564

Aperçu

Description du fabricant
7010351290 3M VINYLE À FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse