Motion
7010398191 3M SCOTCHLOK BLOC FOURCHE ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE, MVU14-6F

3M
7010398191 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU14-6F

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-6FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482340
N° MFR7010398191 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU14-6F
Prix0.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398191 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU14-6F

3M™ Châssis à fourche Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-6FBX, adapté à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482340
N° MFR7010398191 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU14-6F
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
Prix0.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588222
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128588222

Aperçu

Description du fabricant
7010398191 3M FOURCHE À BLOCS SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet bleu isolé en vinyle avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse