Motion
FOURCHE SCOTCHLOK 7010351313 3M ISOLÉE EN VINYLE, 100/BOUTEILLE, MVU18-6FX, WI

3M
7010351313 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18-6FX, WI

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MVU18-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482372
N° MFR7010351313 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18-6FX, WI
Prix0.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351313 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18-6FX, WI

Fourche Scotchlok™3M™ isolée en vinyle, 100/bouteille, MVU18-6FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482372
N° MFR7010351313 3M SCOTCHLOK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MVU18-6FX, WI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.9 po
  • Largeur totale
    0.34 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590260
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    10051128590260

Aperçu

Description du fabricant
7010351313 3M VINYLE À FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé avec coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon