Motion
7010350189 3M THERMORÉTRACTABLE À PAROIS MULTIPLES, POLYOLÉFINE SEMI-RIGIDE T

3M
7010350189 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tube en polyoléfine semi-rigide à paroi multiple thermorétrécissable MW-3/4-48 po -Black-45 unités, bâtonnets de 48 po, 45 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09482408
N° MFR7010350189 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
Prix29.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350189 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tube en polyoléfine semi-rigide à paroi multiple thermorétrécissable MW-3/4-48 po -Black-45 unités, bâtonnets de 48 po, 45 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09482408
N° MFR7010350189 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
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
Prix29.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Les murs multiples sont coextrudés et réticulés pour offrir une paroi intérieure fondante • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Fait de polyoléfine semi-rigide noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128598266
  • CUP_NON
    10051128598266

Aperçu

Description du fabricant
7010350189 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La paroi multiple est coextrudée et réticulée pour offrir une paroi intérieure fondante
  • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué pour 600V applications