Motion
DISQUE ABRASIF FLEXIBLE HOOKIT 7100203836 3M  270J, 34537, 5 PO, P40

3M
7100203836 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE DISC 270J, 34537, 5 IN, P40

Hookit .Matériau abrasif en oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09482440
N° MFR7100203836 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE DISC 270J, 34537, 5 IN, P40
Prix258.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203836 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE DISC 270J, 34537, 5 IN, P40

Hookit .Matériau abrasif en oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09482440
N° MFR7100203836 3M HOOKIT FLEXIBLE ABRASIVE DISC 270J, 34537, 5 IN, P40
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
Prix258.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131345379
  • CUP_NON
    00051131345379

Aperçu

Description du fabricant
7100203836 3M HOOKIT FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une grande flexibilité et conformabilité
  • La qualité supérieure offre des finitions uniformes et uniformes à chaque fois
  • Brûlure réduite lors du ponçage de surfaces minces enduites
  • Vaste gamme de grades pour des résultats parfaits avec précision
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de sytème offre une réutilisation facile, optimisant ainsi la durée de vie du disque
  • Les abrasifs durables réduisent la consommation de produit