Motion
TUBULURE EN POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ NO 7100062644 3M , NOIR, LONGUEUR DE 200 PI PAR

3M
7100062644 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 200 FT LENGTH PER

Tubulure en polychloroprène modifié NST 3M™ , noire, longueur de 200 pi par bobine, 3 bobines par carton, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482568
N° MFR7100062644 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 200 FT LENGTH PER
Prix6.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100062644 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 200 FT LENGTH PER

Tubulure en polychloroprène modifié NST 3M™ , noire, longueur de 200 pi par bobine, 3 bobines par carton, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482568
N° MFR7100062644 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 200 FT LENGTH PER
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
Prix6.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Longueur totale
    200 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007585982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    10054007585982

Aperçu

Description du fabricant
POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ 7100062644 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très résistant aux coupures et à l’abrasion
  • Idéal pour une utilisation dans les faisceaux de câbles de gaine avec ses propriétés mécaniques supérieures et sa large plage de températures de fonctionnement
  • Convient aux applications nécessitant un revêtement robuste et très flexible
  • Fabriqué en polyoléfine chlorée modifiée flexible noire
  • Résiste à des températures de -70 à 121 °C (-94 à 250 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V