Motion
TUBULURE EN POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ NO 7100025894 3M , NOIR, LONGUEUR DE 50 PI PAR

3M
7100025894 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

Tubulure en polychloroprène modifié NST 3M™ , noire, longueur de 50 pi par bobine, 2 bobines par carton, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482570
N° MFR7100025894 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
Prix21.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025894 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

Tubulure en polychloroprène modifié NST 3M™ , noire, longueur de 50 pi par bobine, 2 bobines par carton, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09482570
N° MFR7100025894 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
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
Prix21.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007586040
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    10054007586040

Aperçu

Description du fabricant
POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ 7100025894 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très résistant aux coupures et à l’abrasion
  • Idéal pour une utilisation dans les faisceaux de câbles de gaine avec ses propriétés mécaniques supérieures et sa large plage de températures de fonctionnement
  • Convient aux applications nécessitant un revêtement robuste et très flexible
  • Fabriqué en polyoléfine chlorée modifiée flexible noire
  • Résiste à des températures de -70 à 121 °C (-94 à 250 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V