Motion
TUBULURE EN POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ NO 7010350095 3M , NOIR, LONGUEUR DE 50 PI PAR

3M
7010350095 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

Tube en polychloroprène modifié NST 3M™ , noir, longueur de 50 pi par bobine, 1 bobine par carton, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09482590
N° MFR7010350095 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
Price$34.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350095 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

Tube en polychloroprène modifié NST 3M™ , noir, longueur de 50 pi par bobine, 1 bobine par carton, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09482590
N° MFR7010350095 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
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
Price$34.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi

Details

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007586074
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    00054007586074

Aperçu

Description du fabricant
POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ 7010350095 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très résistant aux coupures et à l’abrasion
  • Idéal pour une utilisation dans les faisceaux de câbles de gaine avec ses propriétés mécaniques supérieures et sa large plage de températures de fonctionnement
  • Convient aux applications nécessitant un revêtement robuste et très flexible
  • Fabriqué en polyoléfine chlorée modifiée flexible noire
  • Résiste à des températures de -70 à 121 °C (-94 à 250 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs