Motion
COSSE DU JOINT D'HUILE EN CUIVRE 7100164394 3M  OS0010, JUSQU'À 35 KV, TORONNÉE 1/0 AWG

3M
7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED

3M™ cosse de joint d’huile en cuivre OS0010, jusqu’à 35 kV, toronnée 1/0 AWG, 2/0 solide, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09482664
N° MFR7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED

3M™ cosse de joint d’huile en cuivre OS0010, jusqu’à 35 kV, toronnée 1/0 AWG, 2/0 solide, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09482664
N° MFR7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007504399
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007504399

Aperçu

Description du fabricant
7100164394 3M BORNE DE JOINT D’HUILE CUIVRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Un arrêt d’huile solide scelle l’huile et l’humidité
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE