Motion
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ TACTILE 7100207945 3M POUR 12.3 PO ORDINATEUR PORTABLE PLEIN ÉCRAN AVEC COM

3M
7100207945 3M TOUCH PRIVACY FILTER FOR 12.3 IN. FULL SCREEN LAPTOP WITH COM

3M™ Privacy Filter for 12.3 in Full Screen Laptop with COMPLY™ Attachment System, PF123C3E, 3:2
N° D’ARTICLE MI09482755
N° MFR7100207945 3M TOUCH PRIVACY FILTER FOR 12.3 IN. FULL SCREEN LAPTOP WITH COM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100207945 3M TOUCH PRIVACY FILTER FOR 12.3 IN. FULL SCREEN LAPTOP WITH COM

3M™ Privacy Filter for 12.3 in Full Screen Laptop with COMPLY™ Attachment System, PF123C3E, 3:2
N° D’ARTICLE MI09482755
N° MFR7100207945 3M TOUCH PRIVACY FILTER FOR 12.3 IN. FULL SCREEN LAPTOP WITH COM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ TACTILE 7100207945 3M POUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Comprend le système d’attache COMPLY. Il permet de passer rapidement et facilement d’une protection de la vie privée de classe mondiale à un partage d’écran en un seul rabat simple
  • L’un de nos filtres de confidentialité les plus minces, conçu pour les appareils les plus minces d’aujourd’hui
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Le système d’attache COMPLY s’appuie sur une conception de charnière exclusive pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne
  • Une clarté d’image incroyable
  • Remarquez moins d’empreintes digitales et plus de ce qui est sur votre écran grâce à notre fini mat satiné
  • Idéal pour les écrans haute résolution avec une densité de pixels plus élevée
  • Convient aux ordinateurs portables plein écran avec écrans plats en verre
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité