Motion
FILTRE D’INTIMITÉ ENCADRÉ 7100052421 3M POUR 22 PO SURVEILLANCE À ÉCRAN LARGE, PF220W9

3M
7100052421 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF220W9

Filtre de confidentialité encadré 3M™ pour moniteur grand écran 22 po, PF220W9F
N° D’ARTICLE MI09482832
N° MFR7100052421 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF220W9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100052421 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF220W9

Filtre de confidentialité encadré 3M™ pour moniteur grand écran 22 po, PF220W9F
N° D’ARTICLE MI09482832
N° MFR7100052421 3M FRAMED PRIVACY FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF220W9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.3125 po
  • Largeur totale
    19.8125 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ ENCADRÉ 7100052421 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Près de 20 % plus de clarté que les filtres noirs 3M™ standards, le meilleur niveau de clarté pour les moniteurs
  • Facile à retirer pour la collaboration, le partage ou le nettoyage au besoin
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Offre le contraste le plus élevé de 3M™ filtres de confidentialité pour les moniteurs, crée une excellente expérience de visionnement avec des blancs plus blancs et des noirs plus noirs
  • Se fixe avec des bandes Command® ou des bras de suspension pour un montage encadré
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité