Motion
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ 7100039655 3M POUR 30 PO MONITEUR GRAND ÉCRAN, PF300W1B, 16 :

3M
7100039655 3M PRIVACY FILTER FOR 30 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF300W1B, 16:

Filtre de confidentialité 3M™ pour moniteur grand écran 30 , PF300W1B, 16:10
N° D’ARTICLE MI09482869
N° MFR7100039655 3M PRIVACY FILTER FOR 30 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF300W1B, 16:
Prix282.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100039655 3M PRIVACY FILTER FOR 30 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF300W1B, 16:

Filtre de confidentialité 3M™ pour moniteur grand écran 30 , PF300W1B, 16:10
N° D’ARTICLE MI09482869
N° MFR7100039655 3M PRIVACY FILTER FOR 30 IN. WIDESCREEN MONITOR, PF300W1B, 16:
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
Prix282.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15.8 po
  • Largeur totale
    25.2 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ 7100039655 3M POUR 30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Réversible entre un côté lustré et un côté mat antireflet
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Aide à réduire les reflets afin que vous voyiez votre écran clairement avec une clarté d’image immaculée
  • Compatibilité tactile sur certains appareils
  • La surface mate aide à réduire l’éblouissement et à masquer les empreintes digitales
  • Conçu avec une technologie de micropersienne avancée, créant une excellente expérience de visionnement haute résolution
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité