Motion
TUBE THERMORÉTRACTABLE EN POLYOLÉFINE 7100025272 3M TRÈS FLEXIBLE SFTW-203 1-1/2" B

3M
7100025272 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1-1/2" B

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine SFTW-203 1 1/2 po, noir, 39.0/12.7 mm, pièce de 1.22 m
N° D’ARTICLE MI09484125
N° MFR7100025272 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1-1/2" B
Prix224.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025272 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1-1/2" B

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine SFTW-203 1 1/2 po, noir, 39.0/12.7 mm, pièce de 1.22 m
N° D’ARTICLE MI09484125
N° MFR7100025272 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1-1/2" B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Fabriqué en polyoléfine souple • Rapport de rétrécissement 3:1 • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme RoHS
  • Numéro CUP du fabricant
    08712403566640
  • CUP_NON
    08712403566640

Aperçu

Description du fabricant
POLYOLÉFINE 7100025272 3M TRÈS FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Rapport de réduction 3:1
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Classe 1, Certifié CSA et conforme à RoHS