Motion
LUNETTES DE PROTECTION SPORT 7100129499 PELTOR SECUREFIT, SF400-PA-8, AMBRE/AF

3M
7100129499 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PA-8, AMBER/AF

Lunettes de protection Peltor . SF400-PA-8 Sport SecureFit .
N° D’ARTICLE MI09484175
N° MFR7100129499 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PA-8, AMBER/AF
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100129499 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PA-8, AMBER/AF

Lunettes de protection Peltor . SF400-PA-8 Sport SecureFit .
N° D’ARTICLE MI09484175
N° MFR7100129499 PELTOR SPORT SECUREFIT SAFETY EYEWEAR, SF400-PA-8, AMBER/AF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.138 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141994994
  • CUP_NON
    00051141994994

Aperçu

Description du fabricant
7100129499 PELTOR SPORT SECUREFIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception légère, à profil bas et à branches plates fonctionne parfaitement avec la protection auditive
  • Portez-le toute la journée
  • oubliez que vous les avez
  • Branches rembourrées pour plus de confort sur les oreilles
  • Les plaquettes nasales douces et conformables offrent un confort personnalisable
  • Conception légère et durable pour un confort qui dure toute la journée et un port durable
  • Les branches flexibles s’adaptent confortablement aux différentes tailles de tête
  • Les verres antibuée et résistants aux égratignures aident à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • Les verres ambrés améliorent le contraste dans des conditions de faible luminosité