Motion
POCHETTE SG-G POUR CONNECTEUR DE FIL À PRISE SÉCURITAIRE 7100180519 3M , MISE À LA TERRE VERTE,

3M
7100180519 3M SECURE GRIP WIRE CONNECTOR SG-G POUCH, GREEN GROUNDING,

3M™ POCHETTE pour connecteur de fil à prise sécurisée SG-G, Mise à la terre verte, 100 par sachet, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09484201
N° MFR7100180519 3M SECURE GRIP WIRE CONNECTOR SG-G POUCH, GREEN GROUNDING,
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100180519 3M SECURE GRIP WIRE CONNECTOR SG-G POUCH, GREEN GROUNDING,

3M™ POCHETTE pour connecteur de fil à prise sécurisée SG-G, Mise à la terre verte, 100 par sachet, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09484201
N° MFR7100180519 3M SECURE GRIP WIRE CONNECTOR SG-G POUCH, GREEN GROUNDING,
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
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308926137
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00076308926137

Aperçu

Description du fabricant
7100180519 3M CÂBLE À PRISE SÉCURISÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une forte morsure pour une connexion sûre et fiable
  • Ressort flexible extensible pour une plus grande portée de fils et une plus grande réutilisation
  • Double code couleur : un connecteur fait le travail de deux connecteurs traditionnels dans la majorité des applications
  • Homologué UL