Motion
7010349733 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/16-BLACK-250`: 250 FT

3M
7010349733 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/16-BLACK-250`: 250 FT

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW, noire, 3/16 po, bobine de 250 pi, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09486079
N° MFR7010349733 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/16-BLACK-250`: 250 FT
Prix1.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349733 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/16-BLACK-250`: 250 FT

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW, noire, 3/16 po, bobine de 250 pi, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09486079
N° MFR7010349733 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/16-BLACK-250`: 250 FT
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
Prix1.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    250 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage UL VW-1 et CSA OFT résistant au feu • Fabriqué en polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084792
  • CUP_NON
    00054007084792

Aperçu

Description du fabricant
7010349733 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage ignifuge UL VW-1 et CSA OFT
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • Homologué pour 600V applications