Motion
7010409321

3M HEALTH CARE
7010409321

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU AU05Q11NN, 4 7/8 po, ABS 100 um, DOE, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09486654
N° MFR7010409321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010409321

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU AU05Q11NN, 4 7/8 po, ABS 100 um, DOE, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09486654
N° MFR7010409321
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    4.000 oz

Aperçu

Description du fabricant
7010409321 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits