Motion
7000029235

3M HEALTH CARE
7000029235

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09L11NG, 9 3/4 po, ABS 90 um, DOE, polyéthylène avec milieu en polyoléfine uniquement, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09487195
N° MFR7000029235
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000029235

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09L11NG, 9 3/4 po, ABS 90 um, DOE, polyéthylène avec milieu en polyoléfine uniquement, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI09487195
N° MFR7000029235
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    9.220 oz

Aperçu

Description du fabricant
7000029235 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits