Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.75 po
- Largeur totale2.5 po
- Poids9.200 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
- Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
- La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
- La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
- La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits