Motion
7000050442

3M HEALTH CARE
7000050442

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU AU30L11CC, 30 po, ABS 90 um, 222/perle, EPR, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487349
N° MFR7000050442
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000050442

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU AU30L11CC, 30 po, ABS 90 um, 222/perle, EPR, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487349
N° MFR7000050442
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    1.559 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000050442 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits