Spécifications
Dimensions
- Poids4.730 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Boîtier transparent unique pour les applications au point d’entrée
- Conception de tête à soupape avec poignée de robinet d’arrêt
- Raccords NPT de 3⁄4 po avec adaptateurs de ½ po
- Support de montage et bague de réduction inclus
- Cartouches et manomètres vendus séparément
- Conçu pour être utilisé avec les cartouches 19-1/2”