Motion
7000051027

3M HEALTH CARE
7000051027

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF40PP001A01, 40 po / 254 mm, 1 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488425
N° MFR7000051027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051027

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF40PP001A01, 40 po / 254 mm, 1 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488425
N° MFR7000051027
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.818 lb

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SÉRIE 7000051027 3M À HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les boîtiers de 33 % à 50 % plus petits offrent une meilleure apparence et un meilleur ajustement que les boîtiers de taille et de débit concurrentiels
  • La conception robuste de la tige centrale de la cartouche élimine les plaques de support encombrantes pour un accès facile aux intérieurs du boîtier
  • Les conceptions de couvercle pratiques permettent de changer facilement les éléments
  • Fabriqué en acier au carbone, l’acier inoxydable 304 ou 316L offre une protection efficace contre la corrosion
  • La conception du code ASME répond à des normes de qualité et de rendement élevées