Motion
7000051038

3M HEALTH CARE
7000051038

Cartouche filtrante série 3M™ à débit élevé HF60PP010D01, 60 po / 254 mm, 10 μm, nitrile, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488500
N° MFR7000051038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051038

Cartouche filtrante série 3M™ à débit élevé HF60PP010D01, 60 po / 254 mm, 10 μm, nitrile, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488500
N° MFR7000051038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Poids
    5.820 lb

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SÉRIE 7000051038 3M À HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception unique du pli radial facilite la capacité de débit élevé et utilise moins d’espace que les éléments de filtre concurrents
  • La capacité de chargement élevée des contaminants offre une performance et une qualité d’effluent constantes
  • 99 % + efficacité d’élimination des particules (PRE) pour les spécifications de pureté élevée
  • La construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité avec divers fluides
  • La poignée ergonomique « tourner pour verrouiller » facilite le changement rapide et facile de la cartouche sans utiliser d’outils spéciaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon