Spécifications
Dimensions
- Centre Distance4.2870 po
- Dimensions du boîtier(L) 13.6100 po x (H) 11.3750 po x (L) 9.5000 po
- Hauteur du boîtier11.3750 po
- Longueur du boîtier13.6100 po
- Largeur du boîtier9.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio37.33:1
- Facteur de service1.00
- Poids178 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée7.0200 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Numéro CUP du fabricant662798791289
- Type de montagePS
- Régime de sortie46.9 tr/min
- Couple de sortie8500
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA75
- StylePS