Aperçu
Description du fabricant
7100017471 3M ZETA PLUS SÉRIE ZPB
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La filtration à cartouche de profondeur entièrement fermée avec changement de cartouche rapide et facile élimine la contamination externe et les fuites de bord
- Le système de scellement à ressort positif de la cartouche offre une compression d’étanchéité optimale pour empêcher le contournement du filtre, même dans les conditions de processus les plus ardues
- Les boîtiers peuvent accueillir une à quatre cartouches de 12" diam. ou 16" diam. adaptées aux petits et grands lots et aux débits aqueux de 500 à 17,000 lph (2 à 75 gpm) par boîtier
- La construction sanitaire en acier inoxydable 316L au fini miroir interne et externe réduit l’adhésion bactérienne/particule
- Vanne de purge sanitaire en option pour une ventilation facile
Aidez-nous à améliorer ce produit