Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00016145209918
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité
- Réduit les particules*, le goût et l’odeur de chlore, le kyste** et le bacteria1 de l’eau entrante
- L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
- Le système à deux ports est conçu pour fournir des débits élevés, des capacités élevées et les avantages de la filtration à plusieurs équipements dans un seul ensemble compact
- Le milieu de filtration à membrane préactivée intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») combine une membrane avec un bloc de charbon activé de première qualité pour aider à fournir un excellent débit et une excellente durée de vie de la cartouche
- La filtration à plusieurs étapes réduit le besoin d’un préfiltre séparé
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Conçu pour les applications combinées, y compris la glace, le café, le thé et les boissons froides