Spécifications
Dimensions
- Poids1.261 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau au goût toujours délicieux pour les refroidisseurs d’eau et les systèmes d’eau potable au point d’utilisation en réduisant le goût et l’odeur des sédiments et du chlore
- Réduit les kystes protozoaires parasitaires* et les bactéries d’origine hydrique¹ à l’aide d’une membrane en nylon de 0.2 microns enroulée autour d’un matériau de bloc de carbone (modèles AP3-C762M, AP3-C1102M)
- La conception de changement rapide sanitaire (SQC) permet de changer rapidement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Les cartouches encapsulées SQC réduisent la contamination pendant les changements
- Matériaux conformes à la norme FDA CFR-21²