Motion
7000051197

3M HEALTH CARE
7000051197

3M™ Système de réduction du tartre d’osmose inverse commercial TFS450, 5623902, pour café, thé chaud et espresso, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489138
N° MFR7000051197
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051197

3M™ Système de réduction du tartre d’osmose inverse commercial TFS450, 5623902, pour café, thé chaud et espresso, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489138
N° MFR7000051197

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7000051197 3M INVERSION COMMERCIAL E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La vanne de dosage verrouillable avec précision fournit de l’eau de qualité recette avec des solides dissous totaux (TDS)* réglables pour l’infusion de café et d’espresso
  • Réduction des coûts d’entretien et de remplacement de l’équipement grâce à la réduction des minéraux qui causent le tartre
  • Production quotidienne à partir de 300 gallons/jour (1,136 litres/jour) sans mélange jusqu’à 600 gallons/jour (2,271 litres/jour) avec mélange**
  • La conversion de l’eau d’entrée en eau du produit (efficacité d’utilisation de l’eau) est d’au moins 50 %; plus élevée avec le mélange**
  • Réduction des temps de récupération de l’eau potable grâce à l’utilisation de la pompe d’eau filtrée incluse
  • Une vanne de dérivation hydraulique (non électrique) maintient le débit d’eau dans les situations de forte demande
  • Le système comprend des jauges de pression intégrées et un compteur TDS d’eau-produit en ligne pour la surveillance.
  • La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile
  • Le système comprend (2) membranes OI, (modèle CFS M)
  • Requiert un réservoir de stockage externe (non inclus)