Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.75 po
- Poids10.140 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Filtre les contaminants ioniques métalliques des produits chimiques de haute pureté, tels que les résines, les photorésistants et les solvants
- Réduit les traces de métaux à des niveaux de ppb à un chiffre
- La construction à densité graduée augmente le temps de contact entre le liquide et les sites réactifs de la cartouche de purificateur
- Les débits élevés offrent des débits accrus par rapport aux colonnes d’échange d’ions