Motion
7100083120

3M HEALTH CARE
7100083120

Système de filtration d’eau glacée série 3M™ à haut débit ICE145-S, 5616204, 3 umNOM, 2.1 gal/min, 25000 gal, vanne en tête, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI09489656
N° MFR7100083120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100083120

Système de filtration d’eau glacée série 3M™ à haut débit ICE145-S, 5616204, 3 umNOM, 2.1 gal/min, 25000 gal, vanne en tête, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI09489656
N° MFR7100083120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00016145801235

Aperçu

Description du fabricant
7100083120 3M GLACE DE LA SÉRIE À DÉBIT ÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une eau de qualité constante
  • Réduit les particules* et le goût et l’odeur de chlore de l’eau entrante
  • L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
  • Conception de soupape en tête
  • La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
  • Système conçu pour une utilisation dans des applications de glace impliquant des cubes commerciaux jusqu’à 453.6 kg ( 1,000 lb) et des flocons commerciaux jusqu’à 816.5 kg ( 1,800 lb)
  • Comprend une cartouche de rechange Modèle HF45-S