Motion
7100038346 3M GAINE DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE SJ8665 -FP202 TRANSPARENTE, 5 PAR

3M
7100038346 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8665 FP202 TRANSPARENT, 5 PER

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8665, FP202, transparentes, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09489783
N° MFR7100038346 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8665 FP202 TRANSPARENT, 5 PER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100038346 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8665 FP202 TRANSPARENT, 5 PER

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8665, FP202, transparentes, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09489783
N° MFR7100038346 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8665 FP202 TRANSPARENT, 5 PER
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200265426
  • CUP_NON
    00021200265426

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7100038346 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège contre l’érosion causée par les débris étrangers (FOD) comme la pluie et le sable
  • Le polyuréthane stable aux UV conserve sa clarté et ne jaunira pas avec le temps
  • Peut être utilisé pour protéger les radomes avec pratiquement aucune réduction de la transmissivité
  • Moulé sur mesure pour un ajustement précis
  • Aide à prévenir les dommages à la surface et la délamination
  • Protection fiable pour les surfaces métalliques et composites de pointe