Motion
GAINE DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7100111994 3M  SJ8681HS, FP623, 5 PAR CAISSE

3M
7100111994 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS, FP623, 5 PER CASE

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8681HS, 36320, FP625B, transparentes, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09490845
N° MFR7100111994 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS, FP623, 5 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100111994 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS, FP623, 5 PER CASE

Bottes de protection en polyuréthane 3M™ SJ8681HS, 36320, FP625B, transparentes, 5 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09490845
N° MFR7100111994 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS, FP623, 5 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011637907
  • CUP_NON
    00048011637907

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7100111994 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique haute résistance permet une liaison agressive pour protéger les lames du rotor et les surfaces d’admission d’air
  • Protège contre l’érosion causée par les débris étrangers (FOD) comme la pluie et le sable
  • Versions transparentes et colorées, finitions mates et brillantes disponibles
  • Moulé sur mesure pour un ajustement précis
  • Peut être utilisé pour protéger les radomes avec pratiquement aucune réduction de la transmissivité
  • Aide à prévenir les dommages à la surface et la délamination
  • Protection fiable pour les surfaces métalliques et composites de pointe